ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
ホームセンターパック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
12814998
品番
HC TC-1.25-13.5V-ST-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
全長(mm)
22
色
シルバー
種類
裸圧着端子
穴径(Φmm)
3.4
端子形状
板形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.57〜1.44
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表