画像準備中

ホームセンターパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 12815016 品番 HC TC-5.5-21-ST-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
全長(mm)32.5 シルバー 種類裸圧着端子 穴径(Φmm)5.6 端子形状板形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.82〜2.89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする