画像準備中

引込用ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード12816599 品番DV-F 2.6mm×2c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
長さ(m)100 芯数(C)2 仕上外径(mm)4.6×9.7 絶縁体厚さ(mm)1 導体外径(Φmm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする