画像準備中

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 心数(C)3 注文コード12816626 品番VV-R 22sq×3c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は心数・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)30 心数(C)3 導体構成(本/mm)7/2.0 導体外径(Φmm)6 導体公称断面積(mm2)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする