行田電線
行田電線の 電線/ケーブル
行田電線の 汎用ケーブル
行田電線の VVF・VVR
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
心数(C)
2
注文コード
12816696
品番
VV-R 8sq×2c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
心数・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
30
心数(C)
2
導体構成(本/mm)
7/1.2
導体外径(Φmm)
3.6
導体公称断面積(mm
2
)
8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表