画像準備中

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 心数(C)2 注文コード12816705 品番VV-R 8sq×2c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は心数・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)50 心数(C)2 導体構成(本/mm)7/1.2 導体外径(Φmm)3.6 導体公称断面積(mm2)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする