大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(58個)
注文コード
12816758
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法e(mm)
2.87
寸法s(mm)
2.5
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
3
ピッチP(mm)
0.8
寸法dp(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5