画像準備中

600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 心数(C)3心 注文コード12816888 品番EM-EEF 2.0mm×3c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は心数など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)2 長さ(m)100 心数(C)3心 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 シース標準厚さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする