画像準備中

配電用電線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 心数(C)3 導体外径(Φmm)1.6 注文コード12816949 品番VV-F 1.6mm×3c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は心数・導体外径など7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)100 心数(C)3 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 導体外径(Φmm)1.6 導体単線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする