住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 電線/ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 汎用ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の VVF・VVR
配電用電線
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
心数(C)
4
導体外径(Φmm)
1.6
注文コード
12816958
品番
VV-F 1.6mm×4c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
心数・導体外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
100
心数(C)
4
絶縁体標準厚さ(mm)
0.8
導体外径(Φmm)
1.6
導体
単線
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表