住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 電線/ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 汎用ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の VVF・VVR
ビニルシースケーブル(VVR)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
12817064
品番
VV-R 5.5sq×3c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
長さ(m)
50
心数(C)
3
導体構成(本/mm)
7/1.0
導体外径(Φmm)
3
導体公称断面積(mm
2
)
5.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表