ビニルシースケーブル(VVR)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 12817080 品番 VV-R 8sq×3c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
長さ(m)30 心数(C)3 導体構成(本/mm)円形圧縮 導体外径(Φmm)3.4 導体公称断面積(mm2)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする