画像準備中

公団型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 導体外径(Φmm)2 注文コード12817107 品番VV-F 2.0mm×3c 黒白緑
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は導体外径2種類から選べます 他の種類を見る
黒白緑 長さ(m)100 心数(C)3 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 導体外径(Φmm)2 導体単線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする