住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 電線/ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の FA用ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 固定用ケーブル
公団型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
12817125
品番
EM-EEF 2.0mm×3c 黒白緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
2
長さ(m)
100
心数(C)
3心
絶縁体標準厚さ(mm)
0.8
シース標準厚さ(mm)
1.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表