画像準備中

インターホンケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード12817134 品番インターホン 0.65mm×10c
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

主にインターホンの配線用に設計されたものです。
その他小容量の信号用、制御用配線にも使用できます。
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆のケーブルです。

全長(m)100 心数(C)10(導体中心層:2/導体第一層:8) ケーブル外径(Φmm)約5.7 絶縁体厚さ(mm)0.18 概算質量(kg/km)53 導体外径(Φmm)0.65 被覆厚さ(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする