画像準備中

屋外線ケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 12817159 品番 屋外線 0.65mm×2p
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。
一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。
全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。
支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。
支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。

用途
このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。
有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。
仕様支持線:1/1.2(本/mm) 全長(m)200 概算質量(kg/km)42 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中 導体外径(Φmm)0.65 シース外径(Φmm)約4.5(コア部)/約3.2(支持線部) 対数(P)2 耐電圧(V/min)AC350 静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする