画像準備中

通信用ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 対数(P)10 注文コード12817186 品番FCPEV-S 0.65mm×10p
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は対数など2種類から選べます 他の種類を見る

全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。
30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。
静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
ツイストペア構造の為、漏話特性が優れています。
アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。
静電しゃへい効果を高める為に、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプになっております。

用途
主に、構内通信回線に使用できます。
電話回線、計装、制御回線などに幅広く使用されています。
適合規格JCS 5402(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)準拠 全長(m)10 概算質量(kg/km)125 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上※20℃空中 導体外径(Φmm)0.65 対数(P)10 仕上外径(Φmm)約9.1 耐電圧(V/min)AC350 静電容量(nF/km)平均90以下/1kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする