伸興電線
伸興電線の 電線/ケーブル
伸興電線の 汎用ケーブル
伸興電線の VCTF
ビニルキャブタイヤコード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
12817195
品番
VCTF 0.75sq×2c 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
白
長さ(m)
100
公称断面積(mm
2
)
0.75
絶縁体厚さ(mm)
0.6
導体構成(本/mm)
30/0.18
線心数
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表