伸興電線
伸興電線の 電線/ケーブル
伸興電線の 汎用ケーブル
伸興電線の VCTF
ビニルキャブタイヤコード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
12817256
品番
VCTF 2sq×4c 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
色
白
長さ(m)
100
公称断面積(mm
2
)
2
絶縁体厚さ(mm)
0.6
導体構成(本/mm)
37/0.26
線心数
4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表