画像準備中

USBコンセント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12817369 品番 R3701B02G
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状平刃 ブラック 種類埋込 定格出力DC5.0V2.4A 使用環境温度(℃)-10〜40 差込口2 定格入力100V(50/60Hz)0.5AMax

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする