P6HS75C-B パーソナルシュレッダー クロスカット アイリスオーヤマ 12821614 P6HS75C-B パーソナルシュレッダー クロスカット アイリスオーヤマ 12821614 P6HS75C-B パーソナルシュレッダー クロスカット アイリスオーヤマ 12821614 P6HS75C-B パーソナルシュレッダー クロスカット アイリスオーヤマ 12821614

パーソナルシュレッダー クロスカット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12821614 品番 P6HS75C-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。細断サイズが約4×25mm(クロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は6枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約60枚収容できます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。

ブラック 材質ABS樹脂、PP 質量(g)5100 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×351×316 安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 定格時間(分)10(連続で使用できる時間) 運転音(dB)(空転時)約45 ダストボックス容量(L)約7.5(A4コピー用紙 約60枚) 保証期間お買い上げ日より1年間 細断速度約2.2m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):5枚 細断寸法(mm)約4×25 投入口幅(mm)約220 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):6 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316 最大投入幅A4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
印刷物、郵便物の廃棄
建設業・工事業

短時間で滑らかに書類が通ります。「超静音」と掲げている通り、それほど気になりません。コンパクトですがパワフルで、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする