付属品取説書、収納袋
材質ABS樹脂、PC樹脂
質量(g)28
使用温度範囲(℃)0〜45
電源単4形乾電池×2本(別売)
測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0.00〜1.00(100段階表示)
方式吹き込み:非接触式、直接吹きつけ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.2×15.2×121
測定時間(秒)約15(連続測定時:約5秒)
ディスプレイ表示:LCDデジタル
寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回以上になった場合(早い方)
表示機能ランプ色:合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤)
検知方式MEMS半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)20〜45