10.8Vリチウムイオン電池搭載でパワーと軽さを両立!
クリーナーとインパクトがセットになった特別モデル
<コードレスクリーナー R12DB>
スリムボディで使い心地のいい軽さゴミ捨てと同時にフィルタのゴミを除去(特許出願中)
パワフルな吸込み(メーカー18V機比1.1倍!)
新型ノズルでカーペットでも動きがスムーズ
<コードレスインパクトドライバ WH12DCA>
10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP)
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg
多彩なモード切替で作業効率アップ