P&G
P&Gの 洗剤
P&Gの 洗濯用洗剤
P&Gの 液体洗剤
アリエールジェル部屋干し用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12822339
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
「部屋干し」バージョンにP&G独自の特許技術「超マイクロカプセル」導入で過去最高の消臭力を実現し、部屋干し中の生乾き臭、濡れた時のニオイ戻りを消臭を可能に。新アリエールジェル誕生!
形状
ジェル
サイズ
通常
質量(g)
475
シリーズ
アリエール
液性
弱アルカリ性
商品タイプ
つめかえ用
適合用途
部屋干し