画像準備中

アリエールジェル部屋干し用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12822357 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「部屋干し」バージョンにP&G独自の特許技術「超マイクロカプセル」導入で過去最高の消臭力を実現し、部屋干し中の生乾き臭、濡れた時のニオイ戻りを消臭を可能に。新アリエールジェル誕生!

形状ジェル サイズ超特大 質量(g)945 シリーズアリエール 液性弱アルカリ性 商品タイプつめかえ用 適合用途部屋干し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする