RIVER 2 Max ポータブル電源 512Wh

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12822427 品番ZMR610-B-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000

RIVER 2シリーズは、業界トップクラスの高速充電を誇り、わずか60分で0%から100%に充電可能。これは、一般的なポータブル電源と比べて5倍速く、従来モデルより38%も充電時間の短縮が実現しました。急に思い立った旅行でも、RIVER2ならパッキングしている間にフル充電することができ、すぐに出かけることができます。
電気自動車にも使用される安全なリン酸鉄リチウムイオン電池が搭載されており、充放電サイクル3000回を実現。これは業界平均の6倍も長く、1週間に6回使用した場合、約10年間使用できる計算です。また高温環境でも安定して作動します。
RIVER 2全機種には5年間の長期保証付き。またEcoFlowは国内にアフターサポートの拠点を構え、安心してご利用いただける体制となっています。
EcoFlowが提供する高度なバッテリー管理システム(BMS)は、バッテリーの電圧、電流、温度などを高レベルでモニタリングし、バッテリー寿命を最大化します。また、これらの保護機能がリチウムイオン電池を最適な状態に保つため、RIVER 2を安心してご利用いただけます。
RIVER 2シリーズの充電方法は全部で4通り(コンセント充電・車両充電・ソーラー充電・Typc-C充電)。あらゆる状況に対応します。 高速のAC充電はもちろん、12Vのシガーソケット充電など、車で外出中の充電も可能です。
RIVER 2シリーズは従来モデルより最大30%の軽量化を実現し、これまで以上に携帯性や利便性が向上しました。アウトドアでのアクティビティや充電の手間を軽減し、どこにでも簡単に持ち運ぶことができます。タフな環境からビーチでのBBQまで、あらゆるシーンに対応します。
家庭用電力のブレーカーが落ちても、電力供給元が30ms(ミリ秒)以内でRIVER 2のバッテリーに切り替わるため、電気製品をそのまま稼働し続けることができます。この切り替え速度は、停電したことに気づかないほど。例えば、ご家庭にあるの水槽など日々使用する装置を絶え間なく稼働させることも可能で、RIVER 2は夜間に停電した時のための非常用電源として最適です。
EcoFlowアプリには便利な機能が搭載され、RIVER 2シリーズをリモートで管理およびモニタリングすることができます。充電レベルの表示、設定のカスタマイズ、充電速度の調節など、すべてスマートフォンから簡単に行うことができます。

セット内容RIVER 2 Max、専用AC充電ケーブル、専用シガーソケット、DC5521接続ケーブル、クイックスタートガイド&保証書 寸法(mm)269×259×196 出力(W)ACポート:純正弦波、合計500(サージ1000)100V〜 50Hz/60Hz、X-Boost:最大750、USB-A:各ポート最大12、USB-C:最大100、シガーソケット:最大126 使用温度範囲(℃)放電温度:-10〜45、充電温度:0〜45 ポート数USB-C:1、USB-A:3、ACポート:4 出力11 入力車載シガーソケット入力:最大100W、ソーラー充電入力:最大220W、AC充電:100-120V〜 50Hz/60Hz、最大10A 保存温度(℃)-10〜45 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 充電可能回数3000回以上(80%+) 動作温度範囲(℃)20〜30 バッテリー寿命3000回以上(80%+) 正味質量(kg)6.1 バッテリー容量(Wh)512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12822427
2023-01-05
用途:
主に災害対策として。
タイヤセンターまつだ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

充電が早くてビックリしました。これは使えますね。ただ、他社の太陽光パネルから充電できなかったのが残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする