曜日別特売
RFA4-64S-MB 収納庫A4シリーズ スチール引戸書庫 ノーブランド 12822698

 

RFA4-64S-MB 収納庫A4シリーズ スチール引戸書庫 ノーブランド 12822698
RFA4-64S-MB 収納庫A4シリーズ スチール引戸書庫 ノーブランド 12822698

収納庫A4シリーズ スチール引戸書庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
マットブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×1120
内容量1台注文コード12822698品番RFA4-64S-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

A4ファイルの収納に適した収納庫です。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×1120内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838(2列)×335×1021付属品可動棚×4枚(棚爪つき)、鍵×2本棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)可動棚:856×317×20材質スチール質量(kg)52.9マットブラック種別64型 下置き書庫グリーン購入法適合種類引違い外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×1120
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする