霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12822856 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。
霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。
最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。
落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。
バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700〜1000回
充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。
消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。

用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。 セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)、充電器(DC1414) 容量(mL)300〜400 危険物の類別非危険物
注意
※消耗品の交換目安はバルブ:6ヶ月・ピストン・シリンダー:3年です。
※霧美人をご使用の際は必ずソラロンMA-100、MA-300、R-305をご使用下さい。
※従来の充電器DC1251では新バッテリー7034を充電できません。
※新充電器DC1414では従来のバッテリー7000を充電できます。
※バッテリー7034に対応する充電器はDC1414です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする