画像準備中

ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)(水止め)50 注文コード12822935 品番UK-FEN150S-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は呼び径・高さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。

高さ(mm)(水止め)50 金網12M 寸法E(mm)57 寸法B(mm)145 材質ステンレス(SUS304) ブラック(BK) 種類フラット型フード付ガラリ 寸法A(mm)207 寸法D(mm)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
住宅の建築現場

フラット型で、色が黒のフードが必要で探していました。
特注で依頼しなくても良かったし、金額も予算内で収まりました。

2020-11-20
用途:
外壁リニューアル
opposite 様 (建設業・工事業)

見た目がスッキリ。トイレの外壁のリニューアルに使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
86954691
2017-09-29
用途:
給気口外部のフード
建設業・工事業

水切付なので、雨だれがつきにくく、見た目もすっきりしていてよかったです。

対象商品:
86954682
2018-05-23
用途:
住宅の換気口に使用
多田電業 様 (建設業・工事業)

同じ形ですが他のメーカーより値段が安い!絶対お得です。

対象商品:
86954707
2017-05-24
用途:
新築時
新山建設 様

他の建築業者と同じフードは嫌なので、探して見つけました、カッコいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする