シーリング用マスキングテープ No.3303

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻×10パック) 注文コード 12823188 品番 No.3303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シーリングから塗装まで幅広く使用できる汎用タイプです。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途多用途 特性はがせる ブルー 粘着剤ゴム系 粘着力1.69N/10mm 用途シーリング用 巻数50 テープ厚さ(mm)0.11 伸び(%)3.1 引張強度(N/15mm)60.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください※シーリング用に開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35317737
2022-08-20
用途:
外壁サイディングの目地シーリング時

多少凹凸のある壁面に使用しましたが、しっかり接着でき、多少の曲りにも柔軟に追従してくれるので、満足のいく仕上りになりました。
使いやすいと思います。

対象商品:
03331754
2020-11-26
用途:
商品への張り紙添付時
卸売・小売業

勝手にはがれてくることもなく、使いやすいです。さすがカモ井加工紙。安心して使えます。

対象商品:
06148895
2015-04-11
用途:
窓回りのシーリング剤の養生
有限会社鷹架工務店 様

他のメーカーの商品だと綺麗にはがれず、手間がかかる。

1人が参考にしています
対象商品:
06148886
2018-08-10
用途:
自動車 整備
小山スズキ販売 株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近多いシーリングテープ(黄色)はテープに鉛筆文字が書けず困っていたこの商品は、OK

1人が参考にしています
対象商品:
06148904
2015-04-18
用途:
糊が弱い

このテープを重ね貼りすると剥がれる。
少しでも相手が粗面だったり、湿度が高かったりすると付かない

1人が参考にしています
対象商品:
06148886
2014-05-27
用途:
ビルメンテナンス
株式会社クリア徳島 様

床のワックス掛けの時に使用しますが、粘着が強すぎると剥がす時にワックスが一緒に剥がれることがありますが、このテープはちょうど良い粘着力で非常に使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
06148895
2010-08-09
用途:
刃物梱包用として刃先保護用にテーピングしています。

引っ付き具合が丁度よく非常にいい具合です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする