マスキングテープ 正宗 和紙

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻×10パック) 注文コード 12823407 品番 正宗
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途塗装・養生用 特性はがせる 粘着剤アクリル系 粘着力2N/10mm 用途建築塗装用 厚さ(mm)0.09 巻数200 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください。
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
塗装時の見切り
スケッチ 様 (製造業)

伸びにくくて貼りやすいです。少し高くても価値ありですね。

対象商品:
12823459
2024-03-29
用途:
内装工事のパテ処理等
建設業・工事業

強すぎず弱すぎずの粘着力で
今まで使用してきた他社メーカーのものより
使い勝手良き(*^-^*)

対象商品:
39262905
2021-04-09
用途:
塗装
建設業・工事業

貼りやすい、はがしやすいので、作業効率がよいです。

対象商品:
39262923
2020-05-28
用途:
店舗ディスプレイ

店舗内の塗装面にサインを取り付ける際の養生用として使用。
糊残りがなく塗装面も痛める事がなく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39262869
2022-01-10
用途:
塗装作業

テープ残り切れる、すこしざんねん
塗装して直ぐにとればもんだいないかも

対象商品:
39262905
2019-08-08
用途:
サイディングの塗装
建設業・工事業

樹脂サッシの養生に使ってます。ガムテープよりシーリングで貼り馴れたマスキングテープのほうが作業性はいいです。塗料がフレーキングしないし裂けもなく綺麗にはがれます。塗膜を厚く塗る場合じゃなければかなり使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする