マスキングテープ サイディング用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻×10パック) 注文コード 12823565 品番 SB-246S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗い面でも作業ができます。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途多用途 特性はがせる グリーン 粘着剤アクリル系 用途粗面サイディングボード用 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)3.8 引張強度(N/15mm)37.6 粘着力(N/10mm)1.88 適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください※シーリング用に開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37055566
2025-10-16
用途:
塗装作業のとき

粘着もらありとてもいいです。
養生してクロスに貼る時もちゃんとついてます。

対象商品:
68173857
2023-08-21
用途:
シリコン工事
なにわ住宅設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

壁によく馴染みシリコン工事中はがれることなくスムーズに打つことができた。

対象商品:
68173857
2021-10-27
用途:
パテ打ち養生
日本インシュレーション株式会社 様 (建設業・工事業)

コンクリート面にもしっかりと貼りつき良かったです。

対象商品:
37055566
2015-09-10
用途:
塗装マスキング

一発で切れない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする