カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
シーリング用マスキングテープ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻×10パック)
テープ幅(mm)
21
注文コード
12823574
品番
SB-246
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
テープ幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。
テープ幅(mm)
21
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
多用途
特性
はがせる
色
ブルー
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.6N/10mm
用途
セルフクリーニングボード用
巻数
60
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
3.3
引張強度(N/15mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください※シーリング用に開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。