シーリング用マスキングテープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻×10パック) テープ幅(mm)24 注文コード12823590 品番SB-246
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はテープ幅・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途多用途 特性はがせる ブルー 粘着剤アクリル系 粘着力1.6N/10mm 用途セルフクリーニングボード用 巻数50 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)3.3 引張強度(N/15mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください※シーリング用に開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする