カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
サイディングボード用 SB229P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻×10パック)
注文コード
12823608
品番
SB229P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。
テープ幅(mm)
21
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
多用途
特性
はがせる・柔軟
色
紫
粘着剤
ゴム系
粘着力
1.99N/10mm
用途
サイディングボード用
巻数
60
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
3.3
引張強度(N/15mm)
33.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください※シーリング用に開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。