NO.3303NEO 躯体シーリング用マスキングテープ カモ井加工紙 12823644

躯体シーリング用マスキングテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻×10パック)
テープ幅(mm)24
主な用途多用途
内容量1箱(5巻×10パック)注文コード12823644品番NO.3303NEO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。
基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。
また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。

用途
躯体シーリング用
テープ幅(mm)24テープ長さ(m)18基材和紙主な用途多用途特性はがせるブルー粘着剤ゴム系粘着力1.81N/10mm巻数50テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)3.1引張強度(N/15mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください※シーリング用に開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする