ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12826846 品番 SF2-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です
面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました
研磨レンジは極細から超微粒子で中〜軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です

用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目〜超微粒子目 厚さ(mm)30 直径(Φmm)130(マジック部) タイプ極細目 穴径(Φmm)20 危険物の類別非危険物 バフサイズ(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする