ポリッシングコンパウンド(細目)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)1000 注文コード12826880 品番R-CP-1000-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです
あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます
ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています

用途中細目〜極細研磨剤 容量(mL)1000 液色薄水色 目の粗さ中細目〜極細 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする