ハヤブサ エクスピードユニアクティブ コンパウンド(超微粒子)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12826925 品番EXP-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高品位塗装対応コンパウンド(微細目〜超微粒子目)
本製品は、世界中のあらゆる物質の中で最も優れた平坦度を誇るシリコンウェハーの超精密平滑研磨技術を転用したサブミクロン多面体砥粒を基材とする次世代型研磨剤です
従来のシングルアクションポリッシャーはもちろん、RUPESの様なロングスローポリッシャーによる作業時間短縮に絶大な効果を発揮します
粒径が均一なSPP(サブミクロン多面体砥粒)が、余計な傷を付けることなく短時間でストレスフリーな研磨を実現します

用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/微細目〜超微粒子目 容量(mL)500 液色 目の粗さ微細目〜超微粒子目 性質水溶性 危険物の類別非危険物 特性ノンシリコン・ノーワックス、高品位塗装対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-31
用途:
磨き上げ
BnekCarPlolish 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スタンダートなコンパウンドです。
HONDA車は、なかなか難しいタイプです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする