FH5-22-90 ハヤブサ モルトエアーウールバフ エフイートレード(FE TRADE) 12827004

FH5-22-90 ハヤブサ モルトエアーウールバフ エフイートレード(FE TRADE) 12827004
FH5-22-90 ハヤブサ モルトエアーウールバフ エフイートレード(FE TRADE) 12827004

ハヤブサ モルトエアーウールバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
直径(mm)マジック部:80
内容量1枚注文コード12827004品番FH5-22-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです
細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です
市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます
羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています

用途
中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目
厚さ(mm)42危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)90直径(mm)マジック部:80毛足(cm)2.2センターホール径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする