寺岡製作所
寺岡製作所の 布テープ
バイオマス布テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12827074
品番
NO.169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
循環型社会に貢献!
再生PET×植物由来
基材・粘着剤にバイオマス原料を80%採用
グリーン購入法適合品
環境配慮に適した布テープです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バイオマス15%配合 布テープ
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
色
ブラウン
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.21
基材
布
粘着剤
ゴム系
粘着力
9.04N/25mm
用途
梱包用
仕様
バイオマスマーク取得済み
幅(mm)
48
長さ(m)
20
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
125.5
粘着力(N/25mm)
9.04
保持力(ズレmm)
0.4(15min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
12
テープタイプ
手で切れる
グリーンマーク
認定
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210440
バイオマス配合率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※家具・壁・ガラス・車のボディなど損傷して困るものや、人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼りつけてください。
※保管は、直射日光・高温多湿を避けてください。