アラミド不織布テープ NO.5670 #2

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 12827135 品番 NO.5670#2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用
自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適

基材アラミド テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.101 特性絶縁、耐熱 粘着力6.23(対SUS)、5.42(対自背面)N/10mm 主な用途絶縁、保護、結束 用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束 規格UL510FR相当 伸び(%)9 粘着力(N/10mm)6.23(対SUS)、5.42(対自背面) 絶縁破壊電圧(kV)2.8 難燃性UL510FR相当 引張強度(N/10mm)48.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする