アラミド不織布テープ NO.5670 #2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)30 注文コード12827230 品番NO.5670#3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅16種類から選べます 他の種類を見る

ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用
自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適

基材アラミド テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.117 特性絶縁、耐熱 粘着力6.06(対SUS)、3.98(対自背面)N/10mm 主な用途絶縁、保護、結束 用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束 規格UL510FR相当 伸び(%)11.5 粘着力(N/10mm)6.06(対SUS)、3.98(対自背面) 絶縁破壊電圧(kV)3.2 難燃性UL510FR相当 引張強度(N/10mm)54.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってからご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12827230 NO.5670#3 75177417 NO.560S #3 ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所 ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所 1巻 2,698 税込2,968 代替品推奨製品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする