大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HSヒラサキ-ホソメP1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12827511
品番
20X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,687
販売価格(税別)
¥
1,534
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
1欄 8/2欄 12
寸法s(mm)
呼び 10/最大 10.175
寸法dp(mm)
15
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M20