大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HSヒラサキ-ホソメP1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12827599
品番
24X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,702
販売価格(税別)
¥
3,365
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
1欄 10/2欄 15
寸法s(mm)
12.142
ピッチP(mm)
1.5
寸法dp(mm)
18
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M24