激落ちくん無添加液体洗濯せっけん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(360mL) 注文コード12828045 品番C00909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

肌にも環境にも配慮知った、無添加の衣類洗濯用液体せっけん
無添加・無香料(防腐剤・保存料・蛍光増白剤・リン・香料・着色料・合成界面活性剤 不使用)
柔軟剤いらず、これ1本でふんわり
少量で使えるコンパクトタイプ
敏感肌対象パッチテスト済み
※すべての人に皮膚刺激がないわけではありません。
米ぬか由来成分配合の洗濯せっけん。

用途
合成洗剤使いたくない赤ちゃんの肌着や、敏感肌の方に。
綿・麻・合成繊維
成分純石けん分(27%、脂肪酸カリウム)安定化剤、金属封鎖剤、アルカリ剤(炭酸塩)、pH調整剤 適合【洗濯機】二層式・全自動・ドラム式 形状液体 シリーズ激落ちくん 液性弱アルカリ性 香り無香料 商品タイプ詰替 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しない
※2回以上すすぐ
※幼児の手の届くところに置かない
※荒れ性の方や原液で使用する場合は、炊事用手袋を使用する
※直射日光の当たる場所や高温・低温になる場所には保管しない
※原料が洗濯機のふたや床などについた場合は、すぐに水でふき取る
※天然原料を使用しているため、白濁・変色することがある
※内容成分(原料)のにおいが感じられることがある

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする