A-7206 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828158 A-7206 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828158 A-7206 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828158 A-7206 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828158 A-7206 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828158

ホスピタルポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12828158 品番 A-7206
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ぴったりサイズのカードポケットとおくすり手帳・領収書などが入るLサイズ。カードポケット(4カ所)。おくすり手帳や予約票・領収書などが入るメインポケット。ラミネート加工のカードも入るカードポケット。(1カ所)

用途通院用ポーチ 材質本体/ PU 合皮・ポリエステル、ホック/真鍮 ピンク サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×12×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする