リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリップボード
Noir×noir ワンタッチホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12828194
品番
F-5905
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
フタと書類をいっしょに持ってワンタッチで開閉可能。フタをスムーズに開閉できるヒンジ付き。フタを閉じたまま、書類をスムーズに挿入できます。チラシやノートリーフの収納に。
用途
書類の収納
材質
ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)
色
ブラック
サイズ
A5ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×168
収納枚数(枚)
コピー用紙60
マグネット
なし