リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
スタジオUG×LIHIT LAB. スタンドペンケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12828264
品番
UG-7712
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
しまう時は底を引っ張り出してください。フタ部分には消しゴムホルダー付き。
用途
筆記具の収納
材質
本体/シリコーンゴム
色
こねずみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×200
収納本数(本)
ペン約15
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応