リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
スタジオUG×LIHIT LAB. ファスナーポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12828325
品番
UG-7716
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ペンケースやコスメポーチ、小物入れとして。
用途
小物の収納
材質
本体/シリコーンゴム
色
るめのねこ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×36×80
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応